- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- カーペット用 アイロンのおすすめ人気ランキング
カーペット用 アイロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「カーペット用 アイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット 補修」、「カーペット補修テープ」、「和裁 アイロン」などの商品も取り扱っております。
温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。
カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
PTFE底溝付。
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。
カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。
裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工
フッ素樹脂コート
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
アイロンのトップ(天井部)が厚くなりにくい新機構。(トップの底の温度より100度低い)
アイロンの熱によるカーペットへのダメージを抑えます。
裏面は溝付でフッ素樹脂加工が施され、接着剤がこびり付きにくくなっています。
1台
¥32,000
税込¥35,200
5日以内出荷
3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。
従来の商品に比べて安価で経済的。
安価なのに性能アップ!
丈夫でしなやかななガラス繊維編み。
接着剤も強力粘着。
AT-03はシーミングテープの最高峰
用途補修用
1巻長さ(m)
20
寸法
20m巻
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
裏面溝付で、PTFEコーティングにより接着剤の除去が容易です。
上部カバーへ熱が伝わりにくく、合成繊維カーペットのパイルを傷めにくくなっています。
質量(kg)
約1.58
電源
120V
コード長さ(m)
約3
設定温度範囲
約57~218
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×130×258
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。
カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
S-93Fは、ウイルトンやアキスミンスター、重歩行用の最高級タイプです。
S-40は中歩行、軽歩行用に適しています。
S-20は、軽歩行、住宅用の経済タイプです。
用途補修用
テープ幅(mm)
約90(接着部約65)
テープ長さ(m)
20
溶解温度が低いため、ボンドが早く溶け、施工時間が短時間で済み効率アップにつながります。
用途補修用
テープ長さ(m)
20
1巻(20m)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)
0.8
色
ラベンダー
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1.6
コード
あり
温度調節範囲(℃)
70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×106×130
保証期間
お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)
180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質
本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)
600
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
113×247×105(コードガード除く)
コード
あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)
200×115
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
800
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。
従来の商品に比べて安価で経済的。
安価なのに性能アップ!
丈夫でしなやかななガラス繊維編み。
接着剤も強力粘着。
AT-03はシーミングテープの最高峰
用途補修用
1巻長さ(m)
20
幅(mm)
75(接着面)
寸法
20m巻
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法
温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)
約5
穴数
スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)
約200
付属品
給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質
(かけ面)セラミックコーティング
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)
約330(電源コードを含む)
消費電力(W)
80
電源
AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約160×60×90(※電源コードを含まず)
コード
あり
温度調節範囲(℃)
80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。
小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。
電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。
ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。
握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。
質量(kg)
1.6
タンク容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×240×135
定格出力
AC100、1000W
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
裏面溝付きで、さらにコーティングにより接着剤の除去が容易です。
質量(kg)
約1.34
電源
120V
コード長さ(m)
約3
設定温度範囲
約52~220
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×120×258
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
壁面保護プレート付き。
替刃10枚付いています。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番
61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷