- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- カーペンター墨差のおすすめ人気ランキング
カーペンター墨差のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新94件の「カーペンター墨差」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペンター」、「角定規」、「曲げ尺」などの商品も取り扱っております。
上質の竹から丹念に加工された逸品群。
竹製刃先
トラスコ品番
786-3659
材質
孟宗竹
全長(mm)
240
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
刃先が均等隙間のため墨の含みがよく、竹スミサシより10倍以上書けます。
刃先は砥石で調整したり、芯先は軽くたたいて筆状で使用できます。
トラスコ品番
787-8150
材質
りん青銅(刃先)
全長(mm)
225
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に
最大開き(mm)
80
全長(mm)
265
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
770
口幅(mm)
70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
トラスコ品番
467-8869
材質
鉄
形状
同厚
質量(g)
67
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質
ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
仕様
黒字白目盛
トラスコ品番
408-3181
材質
鉄
形状
同厚
質量(g)
67
目盛
裏面角目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.3
長さ許容差(mm)
±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様
表四段/裏二段
形状
同厚
測定範囲
30cm
トラスコ品番
486-5987
材質
スチール
幅(mm)
165
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)
325
質量(g)
68
呼び寸法(mm)
300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)
0.05
トラスコ品番
786-3667
材質
竹
幅(mm)
18
厚さ(mm)
3
全長(mm)
260
質量(g)
11
タイプ
大型鉄工用
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
トラスコ品番
786-3632
材質
竹
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
全長(mm)
245
質量(g)
8
タイプ
大工用
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
57
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.2
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
410
器差(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20
材質
ステンレス鋼
表面処理
シルバー
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
長さ許容差(mm)
±0.2以下
墨含みがよく、細く長く書きやすいです。
用途建築マーキングに
トラスコ品番
787-8168
1袋(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。
はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)
材質
キャップ:PP、容器:PE
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)