- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- カーボン 板のおすすめ人気ランキング
カーボン 板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,175件の「カーボン 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン 2mm 板」、「カーボン平板」、「カーボン 板材」などの商品も取り扱っております。
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質
等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)
2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
寸法(mm)
300×200
色
黒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。
カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
色
黒色
呼び幅(mm)
525
呼び厚さ(mm)
10
タイプ
CA30 PEEK
グレード
カーボン繊維強化・導電グレード
比重
1.41(D-792)
伸び(%)
5(D-638)
引張強度(MPa)
130(D-638)
長さ公差(mm)
0~+30.0
厚さ公差(mm)
0~+1.1
幅公差(mm)
0~+25.0
質量(kg/枚)
7.4
呼び長さ(mm)
1000
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:144(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
7260(D-695)
曲げ強度(MPa)
227(D-790)
1個
¥699,800
税込¥769,780
70日以内出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
かさ比重(g)1.7~2.0M/m3
材質
等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)
2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
外壁で使用される、せっ器質陶器を原料にしています。磁器の商品にはない風合いが持ち味のシリーズです。
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
永久型静電防止養生板(静電気対策品)です。
クリーンルーム内・新築ビルへの搬入・搬出時にご使用下さい。
従来の木製コンパネと比較して使用中のササクレや木屑が無く割れにくく軽くできています。
導電カーボンを練り込んでいるため静電防止効果が永久に続きます。
用途精密機器等・クリーンルーム内床養生
材質
ポリプロピレン
アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。
適合機種
電気ロウ付機R-10、R-15、R-30
質量(g/組)
10
仕様
ホルダー42用
トラスコ品番
376-0057
質量(g)
10
1組(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
外壁で使用される、せっ器質陶器を原料にしています。磁器の商品にはない風合いが持ち味のシリーズです。
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
50×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様
フェルト加工
厚さ(mm)
2
色
黒
JIS規格
A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)
250
質量(g/m2)
400
瞬間耐熱温度(℃)
1350
化学物質安全性参考資料
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)
30×30×3
アズワン品番
3-5483-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)
5×100
1セット(10本)
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体のセラミックです。
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル