カーボンファイバーシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「カーボンファイバーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭素 繊維 シート」、「カーボンファイバー板」、「カーボンファイバー」などの商品も取り扱っております。
仕様 材料 = カーボンファイバーエポキシ。最高使用温度 = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。。カーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 材料 = カーボンファイバーエポキシ。最高使用温度 = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 1.3mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。。カーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,430 税込25,773
7日以内出荷

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質 塩化ビニール ブラック 寸法(cm) 50×75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別 ロール 規格 C種 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm) 2 タイプ 片面シリコンコーティング JIS規格 A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃) 250 質量(g/m2) 590 瞬間耐熱温度(℃) 1350
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です! 粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。 ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別 カット 材質 耐炎繊維100% 幅(mm) 2000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます 材質 炭素繊維・耐炎コーティング材 幅(mm) 990 トラスコ品番 785-4161 質量(g) 634 長さ(m) 10 メッシュ 約5mm(レノ織り) 目付(g/m2) 約63
1巻
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭産業(シート)カーボンフェルト
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性 JIS A1323 A種合格
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様 フェルト加工 厚さ(mm) 2 JIS規格 A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃) 250 質量(g/m2) 400 瞬間耐熱温度(℃) 1350 化学物質安全性参考資料
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。 テープ長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 板
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色 呼び幅(mm) 525 呼び厚さ(mm) 10 タイプ CA30 PEEK グレード カーボン繊維強化・導電グレード 比重 1.41(D-792) 伸び(%) 5(D-638) 引張強度(MPa) 130(D-638) 長さ公差(mm) 0~+30.0 厚さ公差(mm) 0~+1.1 幅公差(mm) 0~+25.0 質量(kg/枚) 7.4 呼び長さ(mm) 1000 引張弾性率(MPa) - 圧縮強度(MPa) 5%変形:144(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 7260(D-695) 曲げ強度(MPa) 227(D-790)
1個
699,800 税込769,780
70日以内出荷


カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート JIS規格 JIS A 1323 A種 仕様 周囲の折り返し:なし 材質 炭化繊維 厚さ(mm) 2 ブラック ハトメ数 なし
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)