カーボンプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
519件の「カーボンプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライ カーボン 板」、「カーボン 2mm 板」、「カーボンファイバー板」などの商品も取り扱っております。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様 かさ比重(g):1.7~2.0M/m3 材質 等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃) 2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
6,660 税込7,326
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁で使用される、せっ器質陶器を原料にしています。磁器の商品にはない風合いが持ち味のシリーズです。
電子レンジ 食器洗浄機 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 260×7 寸法(cm) 26
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 板
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色 呼び幅(mm) 525 呼び厚さ(mm) 10 タイプ CA30 PEEK グレード カーボン繊維強化・導電グレード 比重 1.41(D-792) 伸び(%) 5(D-638) 引張強度(MPa) 130(D-638) 長さ公差(mm) 0~+30.0 厚さ公差(mm) 0~+1.1 幅公差(mm) 0~+25.0 質量(kg/枚) 7.4 呼び長さ(mm) 1000 引張弾性率(MPa) - 圧縮強度(MPa) 5%変形:144(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 7260(D-695) 曲げ強度(MPa) 227(D-790)
1個
699,800 税込769,780
70日以内出荷

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質 塩化ビニール ブラック 寸法(cm) 50×75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質 純チタン2種 厚さ(mm) 3 切断方法 シャーリング切断 成分 化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。 適合機種 電気ロウ付機R-10、R-15、R-30 質量(g/組) 10 仕様 ホルダー42用 トラスコ品番 376-0057 質量(g) 10
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別 ロール 規格 C種 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm) 5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷


冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様 かさ比重(g)1.7~2.0M/m3 材質 等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃) 2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
11,000 税込12,100
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。 テープ長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)