カーボン平板のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「カーボン平板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライ カーボン 板」、「cfrp板」、「カーボン 板」などの商品も取り扱っております。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様 かさ比重(g):1.7~2.0M/m3 材質 等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃) 2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
6,660 税込7,326
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質 塩化ビニール ブラック 寸法(cm) 50×75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。 適合機種 電気ロウ付機R-10、R-15、R-30 質量(g/組) 10 仕様 ホルダー42用 トラスコ品番 376-0057 質量(g) 10
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様 かさ比重(g)1.7~2.0M/m3 材質 等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃) 2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
11,000 税込12,100
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm) 5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷

完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です! 粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。 ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
1,200 税込1,320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 板
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色 呼び幅(mm) 525 呼び厚さ(mm) 10 タイプ CA30 PEEK グレード カーボン繊維強化・導電グレード 比重 1.41(D-792) 伸び(%) 5(D-638) 引張強度(MPa) 130(D-638) 長さ公差(mm) 0~+30.0 厚さ公差(mm) 0~+1.1 幅公差(mm) 0~+25.0 質量(kg/枚) 7.4 呼び長さ(mm) 1000 引張弾性率(MPa) - 圧縮強度(MPa) 5%変形:144(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 7260(D-695) 曲げ強度(MPa) 227(D-790)
1個
699,800 税込769,780
70日以内出荷

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。 テープ長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 タイプ MC801 グレード 耐候・摺動グレード 比重 1.16(D-792) 伸び(%) 40(D-638) 引張強度(MPa) 83(D-638) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0 引張弾性率(MPa) 3334(D-638) 圧縮強度(MPa) 降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 3513(D-695) 曲げ強度(MPa) 110(D-790)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別 (PERMA-FOIL(R)) 密度(g/cm3) 0.9M 灰分 50mass ppm以下
1枚
10,900 税込11,990
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)