カールコード 白のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
440件の「カールコード 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ 吊り下げ」、「螺旋 コード」、「カールコード」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 容量(W) 1500以下 電線仕様-太さ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(m) 最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様 2P15A125V 引張強度N(kgf) 50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 マグネット あり 導体サイズ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライカール電源延長コード
コンセント形状 2P 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) 機能 耐トラッキング マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2Pストレートプラグ 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格 接地2P15A125V 全長(m) 0.8~1.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類 電力ケーブル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子 4極4芯 タイプ クロス結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様 4極4芯 エスコ品番 EA764CC-1 種別 クロスタイプ ホワイト 長さ(m) 0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm) 800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格 接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
仕様 4極4芯 種別 クロス結線 コード長さ(cm) 60
1個
599 税込659
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ。(コンセント)オフホワイト 全長(mm) 約800~1800 質量(kg) 0.73 適合規格 (PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ
仕様 4極4芯用 コード長さ(m) 0.3 プラグ形状 モジュラープラグ
1個
664 税込730
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg) 1.3 仕様 取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番 307-2720 本体寸法(mm) 165×203×64 先端形状 トリプルコンセント 電線太さ(mm2) 1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m) VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm) 約800~1800 定格 接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも! 仕様 線心数:2心 質量(g) 概算:600 適合規格 電気用品安全法 定格電圧(V) 125以下 コンセント形状 2P 15A 125V コード長さ(m) 約1.3(プラグ部分を含む) 定格電流(A) 15以下 導体断面積(mm2) 2 外径d(Φmm) 電線:約5.0×8.0 使用場所 屋内 カール外径(Φmm) 約25 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 抗菌 伸長(m) 最大:約3
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)