- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ガイドピンのおすすめ人気ランキング
ガイドピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,146件の「ガイドピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラフガイドピン」、「金型 ガイドピン」、「位置決めピン」などの商品も取り扱っております。
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。
材質/仕上
鋼/ニッケルメッキ
色
Ni
1個
¥24
税込¥26
5日以内出荷
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCM415
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ:コーディングシステムガイドピン●オス・メス:オス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
材質
SMC435
硬度
33~38HRC
表面処理
四三酸化鉄被膜
強度区分
10.9
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下