- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ガイドフレームのおすすめ人気ランキング
ガイドフレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新754件の「ガイドフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプガイド」、「ガイドレール」、「ガイド」などの商品も取り扱っております。
ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に
材質
ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール
高さ(mm)
33
コンベアの側面ガイド
用途コンベア側面ガイド用
材質
ポリアセタール[POM]
長さ(mm)
2500
色
黒
質量(g)
181.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に。搬送物の向きを変えたい時に
寸法(Φmm)
25
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質
アルミ
ガイド部がローラになっています。ガイド幅調整式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質
ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール
高さ(mm)
33
コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に。搬送物の向きを変えたい時に
寸法(Φmm)
125
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質
ステンレス
高さ(mm)
47~65
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質
アルミ
長さ(m)
2
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)
220
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
FB2C型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用
適合機種
FB2C
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質
ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に
材質
アルミ
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質
樹脂
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質
スチール
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質
樹脂
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色
ブルー
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RK
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6