- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ガイドブッシュ 寸法のおすすめ人気ランキング
ガイドブッシュ 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新372件の「ガイドブッシュ 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドブッシュ」、「ブッシュ」、「ガイドピン」などの商品も取り扱っております。
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
その他
ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
材質
SCM415
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
使用温度範囲(℃)
(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
仕様
高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込
形状
ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)
-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
寸法T(mm)
4(0~-0.05)
硬度
-
材質
黄銅合金,特殊固体潤滑剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別
#80フランジブッシュ
材質
含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~+80
潤滑方式
無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
ツバ厚T(mm)
4
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込