ガイロカンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
42件の「ガイロカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックリング」、「影武者」、「Dカン」などの商品も取り扱っております。
AIOULE(ふじわら)ガイロカンX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類 その他金具 使用ロープ径(mm) ~7
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上 溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。 トラスコ品番 206-4110 長さ(mm) 43 材質/仕上 ステンレス 質量(g) 17 寸法L(mm) 43 使用荷重(kg) 2 耐荷重(kg) 2 参考使用荷重(kg) 2 適合サイズ(mm) 19 表面処理 バルブ研磨仕上 外径(mm) 28 アズワン品番 64-8734-21
1袋(2個)
749 税込824
当日出荷

AIOULE(ふじわら)スライダーX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪) デルリン 種類 滑車 使用ロープ径(mm) ~7 適合ロープ径(Φmm) ~6.3 材質(軸受) ステンレス 材質(車材) ポリアセタール
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ 1.25 適合パイプ径(Φmm) 21~25.5 ねじの呼び M8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 リング付きクランプ 長さ(mm) 約90 幅(mm) 47 高さ(mm) 約105 質量(g) 340 適合パイプ 単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類 その他金具 材質(本体) ステンレス(SUS304) 寸法t(mm) 1.2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6217 長さ(mm) 51 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 420 タイプ リングタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm) 28 質量(g) 90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 290-2346 質量(g) 550 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様 パイプを吊り、固定するバンドです 種類 吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質 真鍮 種類 スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA948TR-1 材質 本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 118.1×53.1×50(H) 質量(g) 330 取付け方法 蝶ネジ止め
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質 鉄(ニッケルメッキ) 質量(g) 180
1個
799 税込879
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ 蝶ねじ(ユニクロ) 仕上 溶融亜鉛めっき
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)