ガウジング 溶接のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
128件の「ガウジング 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガウジングトーチ」、「ガウジング」、「ガウジング火口」などの商品も取り扱っております。
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%) 60 仕様 (電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg) 205 タイプ ガウジング専用 電圧(V) (電撃防止機能)20 定格周波数(Hz) 50/60兼用 出力電圧(V) 20~46 定格入力電圧(V) 三相200 感度 (電撃防止機能)50Ω 出力電流(A) 100~600 定格入力(kVA) 44.7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×690×920 最高無負荷電圧(V) 80
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

イビデンケミカルガウジングトーチ
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m) 2 使用電流(A) アーク/最大700 仕様 使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.7 空気流量(m3/min) 0.6~0.8
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
仕様 溶接電源:MRA-600 セット内容 電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m 質量(kg) 210 本体寸法(mm) 455×650×1010 定格出力 600A/46V 定格使用率(%) 0.6 定格入力 三相 200V
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニックコネクト直流用ガウジングカーボン
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ 標準タイプ
1箱(50本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格使用率(%) 60 仕様 切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容 溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg) 19.5 制御方式 インバーター制御 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) 25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×490×355 相数 単相/三相 電源設備容量(kVA) 【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A) 【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm) 外付コンプレッサー/12(軟鋼) 定格入力 【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷

良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%) 60 仕様 (電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg) 250 タイプ ガウジング・ブラスチング兼用 電圧(V) (電撃防止機能)20 定格周波数(Hz) 50/60兼用 出力電圧(V) 20~46 定格入力電圧(V) 三相200 感度 (電撃防止機能)50Ω 出力電流(A) 100~800 定格入力(kVA) 61 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×690×920 最高無負荷電圧(V) 81
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%) 60 仕様 (電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 付属品 ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1 質量(kg) 210 周波数(Hz) 50/60共用 定格出力電流(A) 600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×650×1010 相数 三相 定格一次入力(kVA)[kW] 42.5[34.8] 定格一次電圧(V) 200 出力電流範囲(A) 100~600 最高無負荷電圧(V) 76 無負荷電圧(V) 溶接休止時/14(電防付) 適合電極径(Φmm) 4~11 定格出力電圧(V) 46
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

定格使用率(%) 60 仕様 切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容 溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3 質量(kg) 22.5 制御方式 インバーター制御 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) 40(単相)、60(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×490×355 相数 単相/三相 電源設備容量(kVA) 【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A) 【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm) 外付コンプレッサー/36(軟鋼) 定格入力 【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷


定格使用率(%) 100 仕様 切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容 溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3 質量(kg) 37 制御方式 インバーター制御 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) 50(単相)、80(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×490×559 相数 単相/三相 電源設備容量(kVA) 【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A) 【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm) 外付コンプレッサー/40(軟鋼) 定格入力 【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上。【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷

鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
棒端/紫
1箱(5kg)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm) 355 タイプ 汎用
1箱(25本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%) 60 質量(kg) (本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5 定格周波数(Hz) 50/60Hz兼用 出力電圧(V) 16~45 定格入力電圧(V) AC200 定格出力電流(A) 60~500 定格入力(kVA) 31.9 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート 仕様 使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形 付属品 NSGホルダー、ON/OFFスイッチ 寸法(mm) 95×75×25 質量(g) 188 許容電流(A) 使用するカーボン径に応じて調整を行う。 使用率(%) 許容使用率50%(10分周期) 冷却方式 空冷 最大使用電流(A) 使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下 適正電圧(V) 使用するカーボン径に応じて調整を行う。 適正使用圧力(MPa) 0.5~0.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%) 60 仕様 (電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 付属品 ガラス管ヒューズ(5A)×3 質量(kg) 320 周波数(Hz) 50/60(周波数別専用機) 定格出力電流(A) 800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×825×1115 相数 三相 定格一次入力(kVA)[kW] 60[43] 定格一次電圧(V) 200/220 出力電流範囲(A) 100~800 最高無負荷電圧(V) 77 無負荷電圧(V) 溶接休止時/15(電防付) 適合電極径(Φmm) 4~13 定格出力電圧(V) 46
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷


ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/オレンジ
1箱(3.5kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%) 50 質量(kg) (本体)95、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz) 50/60Hz兼用 出力電圧(V) 16~36 定格入力電圧(V) AC200 定格出力電流(A) 60~350 定格入力(kVA) 18.1 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%) 60 仕様 電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)