- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- ガウジングのおすすめ人気ランキング
ガウジングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「ガウジング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガウジングトーチ」、「ガウジング火口」、「ガウジング棒」などの商品も取り扱っております。
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。
トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)
2
使用電流(A)
アーク/最大700
仕様
使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.7
空気流量(m3/min)
0.6~0.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ
標準タイプ
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機
ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果
新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ
ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容
電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用)
質量(kg)
175
本体寸法(mm)
450×780×805
定格出力
120A/240V
出力範囲
30~120A
定格使用率(%)
1
定格入力
三相 200V
電防内蔵交流アーク溶接機
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現
電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
仕様
溶接電源:MRA-600
セット内容
電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m
質量(kg)
210
本体寸法(mm)
455×650×1010
定格出力
600A/46V
定格使用率(%)
0.6
定格入力
三相 200V
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)
355
タイプ
汎用
ガウジング火口
使用ガス
アセチレン
呼称
ガウジング用アセチレン火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
102
世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート
仕様
使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形
付属品
NSGホルダー、ON/OFFスイッチ
寸法(mm)
95×75×25
質量(g)
188
許容電流(A)
使用するカーボン径に応じて調整を行う。
使用率(%)
許容使用率50%(10分周期)
冷却方式
空冷
最大使用電流(A)
使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下
適正電圧(V)
使用するカーボン径に応じて調整を行う。
適正使用圧力(MPa)
0.5~0.7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
定格使用率(%)
60
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3
質量(kg)
22.5
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
40(単相)、60(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×490×355
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/36(軟鋼)
定格入力
【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)
60
仕様
(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下
付属品
ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1
質量(kg)
210
周波数(Hz)
50/60共用
定格出力電流(A)
600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×650×1010
相数
三相
定格一次入力(kVA)[kW]
42.5[34.8]
定格一次電圧(V)
200
出力電流範囲(A)
100~600
最高無負荷電圧(V)
76
無負荷電圧(V)
溶接休止時/14(電防付)
適合電極径(Φmm)
4~11
定格出力電圧(V)
46
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
定格使用率(%)
60
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3
質量(kg)
19.5
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
25(単相)、35(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×490×355
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/12(軟鋼)
定格入力
【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果。新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ。ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
定格使用率(%)
100
質量(kg)
175
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200
定格出力電流(A)
120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×780×809
定格入力(kVA)
34.6(33.6kW)
相数
三相
定格負荷電圧(V)
240
出力電流範囲(A)
30~120
最高無負荷電圧(V)
310
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)
355
タイプ
汎用
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒長(mm)
305
鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
色
棒端/紫
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。
省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。
小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。
定格使用率(%)
60
仕様
(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒
質量(kg)
205
タイプ
ガウジング専用
電圧(V)
(電撃防止機能)20
定格周波数(Hz)
50/60兼用
出力電圧(V)
20~46
定格入力電圧(V)
三相200
感度
(電撃防止機能)50Ω
出力電流(A)
100~600
定格入力(kVA)
44.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×690×920
最高無負荷電圧(V)
80
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減
定格使用率(%)
100
質量(kg)
148
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200
定格出力電流(A)
120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×680×809
定格入力(kVA)
28.3(27.5kW)
相数
三相
定格負荷電圧(V)
200
出力電流範囲(A)
30~120
定格使用率(%)
100
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3
質量(kg)
37
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
50(単相)、80(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×490×559
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/40(軟鋼)
定格入力
【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上。【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
¥959,800
税込¥1,055,780
翌々日出荷