- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガス 分岐コックのおすすめ人気ランキング
ガス 分岐コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ガス 分岐コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 分岐 ソケット」、「分岐 コック」、「ガスの元栓」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類
ボールバルブ
使用流体
空気
ねじの呼び
1/4B
ハンドル形状
レバー式
トラスコ品番
805-0724
形状
二股ボールコック
質量(g)
241
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数
2
仕様
空気簡易集合配管
トラスコ品番
113-3918
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
272
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
使用ガス
都市ガス
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
ねじ
入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)
8
適合ガス
酸素
サイズ(mm)
70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温40℃ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
ボア径
スタンダードボア
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具