ガス 切断 トーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「ガス 切断 トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン 酸素 切断 機」、「大型切断機 ガス」、「アセチレンガス 切断機」などの商品も取り扱っております。
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm) 500 切断能力(mm) 1~100 使用ガス アセチレン 質量(g) 795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) 火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30 全長(mm) 395 質量(g) 610 使用圧力(MPa) 酸素:0.3。アセチレン:0.02 JIS規格 JIS1形1号相当品 火口 中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~100 付属品 適合火口3本 適合 火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番 828-9251 型式 大型A号 全長(mm) 517 タイプ メッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~30 適合 (火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番 820-2721 セット内容 適合火口3本 型式 中型 全長(mm) 465.5 タイプ メッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm) 430 質量(g) 610 JIS規格 JIS1型1号相当品 火口 中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容 酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス アセチレン・酸素 取付ねじ W13.5×24山 ガス圧力(MPa) (O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器 本体のみ
大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。 仕様 本体のみ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式 中型 適合 12MT 質量(g) 65 使用ガス アセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) #1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合 1220N火口 全長(mm) 517 質量(g) 790 接続 形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h) 1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)