- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- ガスケット 3インチのおすすめ人気ランキング
ガスケット 3インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新162件の「ガスケット 3インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスケット EPDM」、「ゴム ガスケット」、「ヘルールパッキン」などの商品も取り扱っております。
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用
使用流体
水、油
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
0~180
使用流体
薬品
関連資料
カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用
材質
フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)
使用温度範囲(℃)
0~180
使用流体
薬品
関連資料
カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
取扱説明書
(1.4MB)
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
カプラーに標準で装着されているガスケットです。水や油脂類等に使用されます。
使用温度範囲(℃)
-30~70
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用
材質
シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用流体
薬品
関連資料
カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
適合本体
K02SM
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~140
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)
-10~120
使用流体
薬品
取扱説明書
(1.4MB)
耐薬品性、対候性のある材質です。
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
使用温度範囲(℃)
-30~120
内径(Φmm)
57
外径(Φmm)
75
材質
NR
厚さ(mm)
5
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
1.5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付
用途カムロック用
材質
ネオプレン(CR)
使用温度範囲(℃)
-30~80
関連資料
カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
使用流体
薬品
取扱説明書
(1.4MB)