ガスジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
219件の「ガスジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスホース ジョイント」、「ガス 継手」、「ガス カプラ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
5日以内出荷



ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途 調整器用 トラスコ品番 354-4249 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 65 流体 ガス タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途R12〈ガス〉自動車専用 種別 ストレート 接続口径 7/16 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
3日以内出荷


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用 主な用途 調整器用 仕様 小池・日東ミニコック トラスコ品番 354-4257 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 56 流体 酸素 タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(右)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 仕様 日東ミニカプラ 最高使用圧力 1MPa 耐圧力(MPa) 3 接続サイズ(mm) Φ5 接続径 Φ5mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径 ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)