ガスストーブ キャンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「ガスストーブ キャンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスストーブ 都市ガス」、「CB缶 ストーブ」、「SOTO ガス缶」などの商品も取り扱っております。
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 3本ゴトク・専用収納ケース 材質 (バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×90×88 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](ゴトク使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。 ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。 付属品 専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット 材質 (バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ 質量(g) 327 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×135×80(使用時) 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン 発熱量(kW[kcal/h]) 4.7[4000] 使用時間(時間) 4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm) Φ150×H70 TKG品番 9-1024-1101 セット内容 ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017) 6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品 コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg) 5.7 安全装置 圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式 圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×33.5×39 燃焼時間(分) 約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h]) 2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式 レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分 液化ブタン 本体質量(g) 350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。
用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×145×80 材質(表面) 合成皮革
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 専用収納ケース 材質 (バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時) 使用燃料 SOTO製品専用容器(OD缶) 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](SOD-725T使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。 屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。 ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。 電池も電源コードも不要! 燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。 電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。 点火消火時のイヤな臭いがありません。 ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質 本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg) 約5.5 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 343×368×382 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約100 ガス消費量(g/h) 約152 適合ボンベ イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ 着脱方式 ガス缶:マグネット方式 火力調節 ON/OFF式 発熱量(kW/h) 約2.09 (約1800kcal/h相当) 暖房の目安 (木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。 全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。
用途ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×29.6×33.5 質量(kg) 4.2 発熱量(kW[kcal/h]) 強:1.4(1200)~弱:0.5(430) 連続燃焼時間(分) 強:150 安全装置 圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置 付属品 収納袋 ブラック
1台
34,900 税込38,390
5日以内出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質 [本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg) 約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h]) 約1.0[約900] ガス消費量(g/h) 約76(弱運転時:約64) 着脱方式 容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 収納ポーチ 材質 (バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 内径(Φmm) (ゴトク)42 外径(Φmm) (ゴトク)106 本体質量(g) 81 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×100×86(使用時) 点火方式 圧電 発熱量(kW[kcal/h]) 3.0[2600] 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。 質量(g) 245 容器 使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×120×90 点火方式 圧電着火方式 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×75×90 使用時間(時間) 1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。 発熱量(kW/h) 2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷