ガススプリング取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ガススプリング取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガススプリング ブラケット」、「トキコショックアブソーバー」、「ガススプリング 金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじ M6皿小ネジ小頭 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 61 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
495 税込545
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品 六角ボルト。ばね座金。六角ナット 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 関連部品 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質 ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM) 表面仕上げ バレル研磨 付属品 ナット・ワッシャー
1個
434 税込477
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 51 仕上 電解研磨 取付ねじ M6皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 寸法(mm) 23×45×26 質量(g) 51 仕上 電解研磨 取付ねじ M6皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ガススプリング用Φ8ブラケット
ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
付属品 ワッシャ1枚 材質 一般構造用圧延鋼材(SS400) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理 亜鉛メッキ 付属品 ワッシャ1枚、止め輪1枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 15 仕上 電解研磨 取付ねじ M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷

本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合 TM-149・150シリーズ 材質 SS41 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷

材質 SS400 表面処理 三価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 11310
1個
608 税込669
当日出荷

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃) -20~80 シリンダー径(Φmm) 22 ロッド径(Φmm) 10 引張強度(kN[kgf]) 4.91[500]以上 耐久性 3万回以上 使用上の注意 ※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理 (本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)B-486用ブラケット
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント 適合 (ダンパー)B-486-22 材質 シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当) 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~80 寸法L1(mm) 69 寸法t(mm) 3 寸法D(Φmm) 8 寸法L2(mm) 55 寸法d(Φmm) 5.5 寸法H1(mm) 47 使用ガス 窒素ガス(N2) 寸法H2(mm) 30 寸法W1(mm) 23.5 寸法W2(mm) 11 寸法H3(mm) 7 寸法W3(mm) 10 反力(N) (最大)1200以下 寸法W4(mm) 2 表面仕上げ シリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化 タキゲンコード 13410
1個
774 税込851
4日以内出荷

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等 材質 SUS304、SUS303、SUS 質量(g) 74.5 部品名称 ブラケット、ピン、スナップピン 表面処理 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

栃木屋取付金具
本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。
材質 S 質量(g) 3.3 部品名称 取付金具 表面処理 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
4日以内出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 11465
1個
721 税込793
当日出荷