- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ガススプリング
- ガスダンパー 金具のおすすめ人気ランキング
ガスダンパー 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「ガスダンパー 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスダンパー」、「ガススプリング 金具」、「ベット金具」などの商品も取り扱っております。
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11310
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11311
1個
¥472
税込¥519
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11465
1個
¥721
税込¥793
当日出荷
用途ガススプリング取り付け用
適合本体
ガススプリング用
材質
亜鉛合金
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質
ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
バレル研磨
付属品
ナット・ワッシャー
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)
-30~+80
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ROHS対応品です。
ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
付属品
ワッシャ1枚
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじ
M6皿小ネジ小頭
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
61
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
ワッシャ1枚、止め輪1枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
51
仕上
電解研磨
取付ねじ
M6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途ガススプリング取り付け用
適合本体
ガススプリング用
材質
亜鉛合金
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。
本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等
材質
SUS304
質量(g)
38.5
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合
TM-149・150シリーズ
材質
SS41
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)
22
塗装色
黒
チェックバルブ
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)
22
塗装色
黒
チェックバルブ
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
SS400
表面処理
三価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応