- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ガスファンヒーター 都市ガス用のおすすめ人気ランキング
ガスファンヒーター 都市ガス用のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新76件の「ガスファンヒーター 都市ガス用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンナイガスストーブ」、「屋外ストーブ業務用」、「灯油ストーブ小型」などの商品も取り扱っております。
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)
6.3
トラスコ品番
773-6657
色
ホワイト
本体質量(kg)
11
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m2)まで
機能
静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×482×583
使用電池
単2型乾電池×4
点火方式
電子点火
暖房出力(kW)
6.66~4.86
適合床面積
~24畳
最大燃料消費量(L/h)
0.647
燃焼持続時間(h)
9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質
[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂
質量(kg)
約2.6(カセットガス含まず)
色
アイボリー
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約200(弱運転時:約235)※連続
発熱量(kW[kcal/h])
約1.0[約900]
ガス消費量(g/h)
約76(弱運転時:約64)
着脱方式
容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
312×222×290
1台
¥12,490
税込¥13,739
6日以内出荷
持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。
全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。
用途ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×29.6×33.5
質量(kg)
4.2
発熱量(kW[kcal/h])
強:1.4(1200)~弱:0.5(430)
連続燃焼時間(分)
強:150
安全装置
圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置
付属品
収納袋
色
ブラック
1台
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品
コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)
5.7
安全装置
圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式
圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×33.5×39
燃焼時間(分)
約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])
2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式
レバー式
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質
スチール
寸法(mm)
430×330×610
質量(kg)
11
板厚(mm)
0.8~1.2
仕上
内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)
【煙突】106
【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質
本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)
約5.5
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×368×382
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約100
ガス消費量(g/h)
約152
適合ボンベ
イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式
ガス缶:マグネット方式
火力調節
ON/OFF式
発熱量(kW/h)
約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安
(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色
ブルーメタリック
タンク容量(L)
18
待機時消費電力(W)
0.6
小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。【熱溜め燃焼筒】と【ステンレス反射板】によって、前面広角に暖を輻射。電池も電源コードも不要!。燃料はカセットガス!!。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。点火消火時のイヤな臭いがありません。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質
【本体材質】鋼板(粉体塗装)【取手材質】ABS樹脂【バーナー材質】ステンレス、セラミック【器具栓ツマミ】ABS樹脂
質量(kg)
約4.3(カセットガス含まず)
色
アイボリー
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約150※連続
ガス消費量(g/h)
約98
着脱方式
容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
361×311×364
暖房の目安
(木造)4畳、(コンクリート集合住宅)5畳
1台
¥18,909
税込¥20,800
6日以内出荷
12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様)
但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。
用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。
発熱量(kW/h)
2.8
付属品
グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×295×188
安全装置
圧力感知安全装置
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)
4.1
機能
耐震消火装置付き
材質
特殊合金
質量(kg)
8.5
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)
10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×405×551
点火方式
マッチ点火
暖房出力(kW)
2.68
保証期間
お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
388×405×551
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上
鉄
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
84
燃焼継続時間(h)
8
仕様
燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番
6-492-02
仕様
ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き
質量(g)
450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)
245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)