ガスホースニップルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
141件の「ガスホースニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスホース エンド」、「ガスホース ジョイント」、「lpガス ホースエンド」などの商品も取り扱っております。
用途水・油・ガス用。 材質 304(SUS 304または SCS 13A) 形状 ホースニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 2 使用流体 水・油・ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


材質 SCS13A 形状 ホースニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 六角ホースニップル 使用温度範囲(℃) -20~220 最高使用圧力(MPa) 常温1 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質 ポリアセタール(白色) 形状 ストレート 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷