- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ガスランプのおすすめ人気ランキング
ガスランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新398件の「ガスランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスバーナー」、「ガストーチ」、「ガス ライター注入式」などの商品も取り扱っております。
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
約1300
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)
20
材質
ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×133×260(ハンドル含まず)
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)
79×79×115
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
最高約1300
ガス容量(g)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合
G-130
仕様
ガス充填式
トラスコ品番
353-9121
質量(g)
348
電源
単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×143×68
火口径(mm)
15
熱量(kcal/h)
670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)
操作部/40
質量(g)
440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×103
アズワン品番
2-6388-01
使用方法
ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)
最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番
6-492-02
仕様
ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き
質量(g)
450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)
245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガス
ブタンガス(カセットタイプ)
付属品
鉄製三脚
寸法(mm)
125×79×76
火炎温度(℃)
最高約1300
火口
上向き
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。
材質
【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス
色
ブロンズ
サイズ
大
質量(g)
490
適合容量(mL)
300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
17×14×30.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
12
材質
ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
質量(g)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
80×198
TKG品番
9-1775-1201
TKG品番(2017)
6-1578-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質
オイル:パラフィン系、ボトル:PET
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)
DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源
暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ120×220(取っ手含まず)
キャンドル1個付。
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ55×91
質量(g)
70
燃焼時間(時間)
約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
103×49×130
質量(g)
700
電源
AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス
都市ガス・天然ガス・ブタンガス
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容
オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
6
材質
ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)
450
外径×高さH(Φmm×mm)
74×135