ガス低圧用ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
126件の「ガス低圧用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低圧 ホース lp ガス」、「ガス用 パッキン」、「湯沸かし器ガスホース」などの商品も取り扱っております。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm) 10 長さ(mm) 600 質量(kg) 約0.25 接続 R1/2
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷


1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm) 10 長さ(mm) 900 質量(kg) 約0.3 接続 R1/2
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス 都市ガス 仕様 都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガス LPガス 材質(本体) C3771(クロムメッキ) 呼び径(B) 1/2 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604/クロムメッキ 呼び径(A) 15 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) PBT 材質(ボディ) C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa) 2.3~3.3 材質(エンドキャップ) C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガス LPガス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガス LPガス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用 容器仕様 ハケ付缶 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
16,900 税込18,590
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷