- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- ガス充填式のおすすめ人気ランキング
ガス充填式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新212件の「ガス充填式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補充 ライター」、「ガスマッチ 充填式」、「ライター 充填式」などの商品も取り扱っております。
風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)
54
タイプ
ターボライター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×19×44
TKG品番
9-0724-0901
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式
カセットガス式
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
これが元祖!これが定番!
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
75
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプ
ターボライター
種別
ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)
72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番
65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。
ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。
手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。
アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。
本体裏面にガス量確認窓付
安全ストッパー付
仕様
CR対応(PSC対象)品
質量(g)
約44.2
本体寸法(mm)
226.5×41.5×23.0
使用可能回数
約390回
充填量
1.02g(85%充填)
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質
本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金
寸法(mm)
30×15×115~175
質量(g)
45
点火方式
圧電点火方式
ガス容量(g)
1.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
炎調整レバーをなくし無調整式を採用。
微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。
無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。
使い捨てタイプ
質量(g)
67.9
点火方式
圧電着火方式
サイズ(mm)
283×32×40
充填量
ガス:4.5
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。
使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。
子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)
40×32×293
質量(g)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
風に強いターボパワー!屋外に最適です。
炎が見える安全設計。
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
84
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
CR法規制後は、「レバーが硬い」、「指が痛い」「女性や高齢者のことも考えて欲しい」・・・。 このようなお客様の声から、「スライドタッチ式」という着火方式を採用した、新チャッカマンです。他社にない着火方法の商品ですので、進化した「日本製」の「チャッカマン」を宜しくお願い致します。使い切りタイプです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル
寸法(mm)
39×25×278(L)
質量(g)
60
連続使用時間
5秒以内
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約15
ガス容量(g)
2.6
アズワン品番
64-2277-53
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
アダプター付
タイプ
充填用ガス
容量(g)
130
TKG品番(2017)
6-0641-1801
小型のチャッカマンながら、先端パイプ(黒い筒の部分)が長い為、ちょっとした着火には大変便利です。 線香・ローソク向けの使用も多く、仏壇等の少ないスペースに置くには最適なサイズです。
スタンディグも出来る商品です。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ガスを充填して繰り返し使用できるタイプの注入式多目的ライターです。
仕様
ソフト着火仕様(2年保証付き)
種別
TM(注入式)
1個
¥500
税込¥550
4日以内出荷
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷