- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ガス切断 二股のおすすめ人気ランキング
ガス切断 二股のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新109件の「ガス切断 二股」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶断器 分岐」、「エアー二股」、「ガス分配器」などの商品も取り扱っております。
ねじ
入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)
8
適合ガス
酸素
サイズ(mm)
70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ
入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)
9
適合ガス
アセチレン
サイズ(mm)
70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数
2
仕様
空気簡易集合配管
トラスコ品番
113-3918
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
272
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
種類
ボールバルブ
使用流体
空気
ねじの呼び
1/4B
ハンドル形状
レバー式
トラスコ品番
805-0724
形状
二股ボールコック
質量(g)
241
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
仕様
減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型
小池・日東ミニコック
タイプ
ワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
型
小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
RoHS指令(10物質対応)
対応
細カプラー仕様。
使用ガス
アセチレン
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプ
ワンタッチタイプ
寸法H(mm)
19
寸法F(mm)
14
規格
小池ミニコック
主な用途
調整器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断器専用。分岐配管用。
防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用
セット内容
元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個。ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個。逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個
材質(本体)
真鍮
質量(g)
4300
流体
酸素・燃料ガス
形式
3分岐配管用
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
仕様
減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5酸素用
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書