ガス切断 火口のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「ガス切断 火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン 火口」、「アセチレンガス 切断機」、「ひぐち」などの商品も取り扱っております。
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス アセチレン・酸素 取付ねじ W13.5×24山 ガス圧力(MPa) (O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 適合 田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口 火口あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式 中型 適合 12MT 質量(g) 65 使用ガス アセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガス アセチレン ガス圧力(MPa) (LPG)0.02 酸素圧力(MPa) 0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm) 92 質量(g) 120 取付ねじ W16×20山 使用ガス アセチレン 使用吹管 A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガス プロパン 適合 田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口 火口あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm) 1~20 口径(Φmm) 1 火口番号 1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

小池酸素工業A切 C2H2火口
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式 A型 適合 14LT 質量(g) 125 使用ガス アセチレン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3055BD
自動切断火口
使用ガス プロパン 呼称 LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り 取付ねじ 3段当り 使用吹管 HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm) 90
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3040G
自動切断火口
使用ガス アセチレン 呼称 アセチレン用火口 取付ねじ 3段当り 使用吹管 HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm) 90
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)