ガス切断器中型火口のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
106件の「ガス切断器中型火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断 火口」、「ガス切断器」、「中型火口」などの商品も取り扱っております。
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス アセチレン・酸素 取付ねじ W13.5×24山 ガス圧力(MPa) (O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 適合 田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口 火口あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガス アセチレン ガス圧力(MPa) (LPG)0.02 酸素圧力(MPa) 0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式 中型 適合 12MT 質量(g) 65 使用ガス アセチレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガス プロパン 適合 田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口 火口あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小池酸素工業A切 C2H2火口
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~30 適合 (火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番 820-2721 セット内容 適合火口3本 型式 中型 全長(mm) 465.5 タイプ メッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に 仕様 掃除針:13本組(0.4~1.6mm)。平ヤスリ1枚
1セット(13本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)