ガス吸収管のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
113件の「ガス吸収管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「インピンジャー」、「ガラス瓶」などの商品も取り扱っております。
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
容量(mL) 250 トラスコ品番 107-0216
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷

旭製作所ガス吸収管
JIS K 0095 排ガス中 試料採取方法
アズワン品番 62-2117-52
1個
25,980 税込28,578
24日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・吸引ポンプなどで試料空気を吸引して、吸収液に試料を採取させるために使用します。
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷

作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式 G-1型 容量(mL) 30 関連資料 製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書 インピンジャー(0.15MB)
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
25,980 税込28,578
33日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm) Φ86×176 1目盛(mL) 100 ねじ口規格(GL) 45 チューブ接続口径(Φmm) 外径8・タケノコ アズワン品番 3-6014-21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

材質(本体) PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm) 8 材質(Oリング) シリコン 材質(フタ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。
容量(mL) 250
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の捕集が可能です。
仕様 分離型 材質 ガラス 全長(mm) 135×360 接続口径(Φmm) 内径×外径:9.6×12 アズワン品番 1-6147-12
1個
28,500 税込31,350
当日出荷

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛 目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)