ガス圧昇降のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
241件の「ガス圧昇降」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス圧 シリンダー」、「油圧式 テーブル」、「上下可動テーブル」などの商品も取り扱っております。
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

材質 合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装 昇降範囲(mm) 425~565
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。 ブラック 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×300~400 アズワン品番 64-0850-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類 電動昇降アクセサリー
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。 ワンタッチ電動タイプ。 高さ表示&メモリー機能付きリモコン。 4パターン高さ設定メモリー機能。 高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。 安定感のあるしっかりした脚部フレーム。 ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに 材質 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 240 耐荷重(kg) 80(均等荷重) 電源コード(m) 2 騒音値(dB) 荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5 材質(天板) 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 組立時間 約60分以上 昇降方式 電動式 昇降範囲(mm) 710~1170
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。 ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。 キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。 組立簡単。 丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。 仕様 低床キャスター採用 材質 天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 幅(mm) 700 質量(kg) 9 高さ(mm) 600~950 形式 組立式 奥行(mm) 400 耐荷重(kg) 25 天板耐荷重(kg) 中央:20 、端:5 材質(天板) 天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 天板厚さ(mm) 18 組立時間 約20~30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 700×400 高さ調節 ガス圧昇降式 昇降方式 レバー 昇降範囲(mm) 600~950 天板寸法(幅×奥行)(mm) 700×400
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×600×115~700 材質 天板/プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚/スチール(エポキシ樹脂塗装) ブラウン 昇降範囲(mm) 115~700 天板寸法(幅×奥行)(mm) 900×600
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

質量(kg) 10.65 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り) アズワン品番 64-0902-87 昇降方式 ガス昇降式 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm) 620×435
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質 シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃) -10~60 引張荷重(N) 0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト2本脚ガス昇降デスク
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg) 約15 材質 天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装) 幅(mm) 880 ホワイト 高さ(mm) 700~1065 奥行(mm) 500 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約880×500×700~1065 材質(天板) 天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装) 保証期間 1年 天板厚さ(mm) 15 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 880×500 昇降方式 ガス昇降式 アジャスター なし 昇降範囲(mm) 700~1065 天板寸法(幅×奥行)(mm) 約880×500
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

キングジムデスク用昇降台
省スペース設計の昇降台。 既存のデスクに置くだけのかんたん設置。 デスクの上を有効活用できる省スペース設計。 ガス圧式でラクラク調節。レバー操作で、昇降を無段階に調整できます。 キーボード台は引き出し式で使わないときはすっきりと収納できます。
セット内容 天板ユニット(キーボード台・補助脚付)×1、支柱(昇降操作レバー付)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用×6、天板ユニット固定用×2、昇降操作レバー固定用×3)、スパナ(プラスドライバー付)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付) 材質 天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)、台座・支柱:スチール 質量(kg) 19 寸法(幅W×奥行D)(mm) (キーボード台)約630×180 範囲(mm) (天板昇降)約140~460 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約760×400×600~930 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 約750×330 アズワン品番 64-8839-06
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。 仕様 低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP 材質 天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 幅(mm) 600 質量(kg) 9 タイプ 組立式 奥行(mm) 450 耐荷重(kg) 25 天板寸法(mm) 幅600×奥行450×厚さ18 天板耐荷重(kg) 中央20、端5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×675-1020 天板高さH(mm) 最大1020/最小670 材質(天板) 天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 組立時間 約20-30分 昇降方式 レバー 昇降範囲(mm) 675~1020 天板寸法(幅×奥行)(mm) 600×450
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 12.5 材質 プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×600×115~700 昇降範囲(mm) 115~700 天板寸法(幅×奥行)(mm) 900×600
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能。支柱が真ん中にあり、安定性UP。
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。ミニテーブル 昇降 サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。 質量(kg) 9 材質 天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) タイプ 組立式 天板寸法(mm) 幅600×奥行450×厚さ18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×675-1020 組立時間 約20-30分 天板寸法(幅×奥行)(mm) 600×450
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 8.1 材質 MDF、PVC、スチール 耐荷重(kg) 3 材質(天板) MDF、PVC、スチール 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×400×550~750 塗装 エポキシ樹脂塗装 昇降方式 ガス昇降式 昇降範囲(mm) 550~750 天板寸法(幅×奥行)(mm) 700×400
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg) 10.65 仕様 【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質 天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 620 寸法(mm) 【天板昇降】765~1105 ホワイト 高さ(mm) 765~1105 奥行(mm) 435 使用工具 プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg) 約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 材質(天板) 天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 18 組立時間 20分 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 620×430 色(本体) ホワイト 昇降方式 ガス昇降式 色(マンセル値) 該当なし 六角レンチ(mm) 4・5 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm) 620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷