- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- ガス小型給湯器のおすすめ人気ランキング
ガス小型給湯器のおすすめ人気ランキング
2025/11/13更新96件の「ガス小型給湯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー給湯器」、「プロパンガス 給湯器」、「給湯器 蛇口」などの商品も取り扱っております。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法
適合
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法
適合
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品
アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径
M20X1
取付ねじ
M20×1
パイプ形状
Sパイプ
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズ
GQ-WEシリーズ
給水・給湯接続
R1/2(15A)
ヒーター(W)
(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)
31、(待機時)1.1
使用期間(年)
(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
16号給湯タイプ
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)
給湯33.4
グリーン購入法
適合
仕様
標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時:約19)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品
シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)
(満水時)26
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×250×533
電源コード(m)
2
定格消費電力
0.701kw
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
水圧
0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)
約85
沸騰時間目安
約98分
有効貯湯量(L)
14
出湯温度(℃)
給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品
(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質
ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状
フレキパイプ
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品
取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類
台所専用
電源
単一アルカリ乾電池×2本
関連資料
(0.31MB)
設置形態
屋内壁掛形
給水・給湯接続
G1/2(15A)
グリーン購入法
適合
号数
5号
グリーンマーク
認定
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途プロパン用
種別
家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径
給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×136×367.5
色(本体)
ホワイト
関連資料
(0.08MB)
給湯号数
5号
設置形態
屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法
適合
ガス消費量(kW)
能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い
質量(kg)
1.4
電圧(V)
単相200
定格電流(A)
21.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×165×82
ヒーター容量(kW)
4.3
流量(L/min)
(最低)2.6
接続口
G3/8
水圧
(給水側)最大10bar
漏電ブレーカ
30A
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状
Sパイプ
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途都市ガス用
種別
家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径
給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×136×367.5
色(本体)
ホワイト
関連資料
(0.08MB)
給湯号数
5号
設置形態
屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法
適合
ガス消費量(kW)
能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成繊維・合成皮革
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約340(26.0)
甲被タイプ
紐タイプ
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)
400
ねじ径
M20X1
付属品
アダプター(5個)
取付ねじ
M20×1
パイプ長(mm)
400
パイプ形状
Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷