ガス検知器 レンタルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
130件の「ガス検知器 レンタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス検知器」、「硫化水素検知器」、「オゾン 測定器」などの商品も取り扱っております。
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様 【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)。【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm セット内容 本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース 質量(g) 約130 電源 専用Ni-MH電池 連続使用時間 20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて 保護等級 IP67相当 外寸法(mm) 約69(W)×76(H)×26(D) 検知対象ガス 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示 ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。 大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。 離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。 通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。 日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。 重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。 本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。 本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。 アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。 タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 セット内容 本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g) 約870 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式 LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×42×152(突起部を除く) 連続使用時間(時間) 8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式。酸素/ガルバニ電池式。硫化水素/定電位電解式。一酸化炭素/定電位電解式 検知範囲 (サービスレンジ)。可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL。酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)。硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)。一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm) 使用温湿度範囲 -10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと) 指示精度 可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内。酸素/±0.5vol%以内。硫化水素/±1.5ppm以内。一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内 防爆構造 本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造 警報方式 ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅 主な機能 自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 警報設定値 (1m導入管時)。可燃性ガス(メタン)/25秒以内。酸素/20秒以内。硫化水素/30秒以内。一酸化炭素/30秒以内。(8m導入管時)。可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内 検知対象ガス 可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容 本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース 寸法(mm) 本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く) 質量(g) 450(電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合) 分解能 0.1vol%、0.5ppm ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式 検知範囲 (サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで) 指示精度 ±0.5vol%以内、FS±5%以内 警報設定値 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス 酸素、硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容 本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時) 電源 リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品) 表示 濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ) 外寸(mm) 約154×81×133(突起部別) 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12 機能 LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示 音圧 警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて 検知原理 (酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式 検知範囲 酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm) 使用温湿度範囲 -20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと) 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X) 警報方式 ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)。故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/ 検知方式 拡散式 検知対象ガス 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様 【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令 セット内容 本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用) 測定範囲 【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm 電源 リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く 保護等級 IP66/68相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時) 検知原理 ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式 測定ガス 可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素 使用温湿度範囲 -40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式 ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 検知方式 拡散式 警報設定値 第3警報まで任意設定可 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲は80~110) 各種認証 国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認 警報種類 ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報 無線通信方式 Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy) データ記録件数 最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可) サービス分類 レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 単4形アルカリ乾電池1本、燦然ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g) 約75(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22(突起物を除く) 連続使用時間(時間) 約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合) 機能 電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 使用温湿度範囲 -10℃~40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと) 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 防爆構造 Exib II BT3 測定範囲(vol%) 0~25 警報方式 ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

導入・回収の手間が1/2:検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入・回収の手間が半分に削減できます。 高速応答:先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。 誤吸引なし:ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。 センサ寿命3年 日本語表示が見やすいフルドット表示 データロガ機能
仕様 ガス警報動作:自己保持、故障警報・自己診断:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良、故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、故障警報動作:自己保持 セット内容 本体、電源コード(本体に接続済)、検知部、プロテクトカバー(本体に装着済)、取扱説明書(GX-2100A)、単2電池×2本 質量(kg) 約4 電源(V) AC100または単2形アルカリ乾電池×2本 ケーブル長(m) 10(自動巻き取り式) 構造 【本体】防滴:JIS防滴2型相当、防爆:-、【検知部】防塵防滴:IP67相当、落下耐久:10m、防爆:非点火防爆:Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS) 表示 本体:LCDデジタル(フルドット)、検知部:LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 連続使用時間(時間) 約15(新品乾電池使用、無警報、無照明時、25℃にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【本体】約275×340×180(突起部を除く)、【検知部】約81×112.4×59.7(突起部、プロテクトカバーあり) 機能 スナップショット、データロガ、LEDライト 使用温湿度範囲 -20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 表示内容 ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示 検知方式 拡散式 警報の表示 ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅 サービス分類 レンタル
1台
4,290 税込4,719
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g) 約700 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形乾電池×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×190×40 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~10%LEL(Lレンジ)。0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式 指示精度 フルスケールの±5%(同一測定条件によります。) 防爆構造 id2G3 回路 メーター照明(付属回路) 電池使用時間(時間) アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき) 検知対象ガス 水素 採取方式 自動吸引式
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 検知対象ガス 水素 ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~5000ppm 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 使用温度範囲(℃) 0~+40 警報設定値 250ppmまたは500ppm 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ) 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 質量(g) 約450(電池を除く) セット内容 本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g) RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源 RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級 RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲 ~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m) 7 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数 最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min) Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付き
セット内容 本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池 質量(g) 【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120 電源 【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本 構造 防塵防滴構造(保護等級IP67相当) 表示 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) 【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33 機能 【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA 音圧 ブザー:約95dB(30cm) 吸引流量 Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 使用温湿度範囲 -40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 充電時間(時間) 約3 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) 防爆認証 Ex ia ⅡC T4 Ga サービス分類 レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品 レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚 質量(g) 約450(電池除く) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体 酸素・硫化水素 表示方式 LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式 1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×195×29(突起部を除く) 分解能 酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間) 連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式 拡散式 応答時間(秒) 酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理 酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 検知可能濃度:都市ガス・LPG等:10ppm、検知可能漏洩量:都市ガス・LPG等/3.3×10-6Pa・m3/s セット内容 本体、ドレンフィルタ、ダストフィルタ、自在型アタッチメント、レザーケース、予備フィルタ、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 約190(レザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起物含む) ガス採気方式 自動吸収式 応答時間(秒) 3以内 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 防爆構造 本質防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約12 検知対象ガス 2種類の可燃性ガス切替式
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象ガス:O3(オゾン) フルスケール:1ppm 半導体材料ガス検知器/オゾンガス検知器 XPS-7は、ロガー機能付でPCでのデータ管理が可能!警報機能・自動吸引式・デジタル表示!
セット内容 本体、センサユニット(オゾン/本体に内蔵)、ガス導入管、ショルダーベルト、予備フィルタ、収納ケース 寸法(mm) 62(W)×150(H)×128(D)(突起部を除く) 質量(kg) 1.3 電源 単3形アルカリ乾電池4本 分解能 フルスケールの100分の1表示 連続使用時間 12時間以上(無警報時、20℃の場合) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 定電位電解式 検知範囲 1ppm(フルスケール) 指示精度 FS±の10%以内 検知対象ガス オゾン O3
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容 本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース 電源 単4形アルカリ乾電池1本 連続使用時間 約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合) 応答時間 30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。) ガス採気方式 拡散式 検知範囲 (サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm) 使用温湿度範囲 -10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと) 外寸法(mm) W65×H64×D22(突起部を除く) 検知対象ガス 一酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲 0~100%LEL 警報設定値 20%LEL(固定) 保護等級 IP67相当 質量(g) 約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容 本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g) 約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3型アルカリ乾電池4本 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 気体熱伝導式 検知範囲 0~100vol% 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 二酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)