ガス洗浄びんのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
184件の「ガス洗浄びん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「集気びん」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm) Φ86×176 1目盛(mL) 100 ねじ口規格(GL) 45 チューブ接続口径(Φmm) 外径8・タケノコ アズワン品番 3-6014-21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。
容量(mL) 250
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛 目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
種類 中管のみ
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質 DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm) [ゴム止め]8 1目盛(mL) 100 材質(パッキン) PTFE 材質(キャップ) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様 ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
容量(mL) 250 トラスコ品番 107-0216
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷

材質(本体) PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm) 8 材質(Oリング) シリコン 材質(フタ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様 (フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm) 8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量の捕集が可能です。
仕様 分離型 材質 ガラス 全長(mm) 135×360 接続口径(Φmm) 内径×外径:9.6×12 アズワン品番 1-6147-12
1個
28,500 税込31,350
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm) (コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別 三口フラスコ 容量(mL) 500 材質 本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン チューブ接続口径(Φmm) (外径)8 アズワン品番 6-9726-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)