- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガス洗浄瓶 アズワンのおすすめ人気ランキング
ガス洗浄瓶 アズワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「ガス洗浄瓶 アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BTB溶液」、「シリコンチューブ」、「液体窒素 トラップ」などの商品も取り扱っております。
材質
本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン
外径(Φmm)
(コネクター接続口)7
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)
8
材質(Oリング)
シリコン
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PE(ポリエチレン)
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質
PP(ポリプロピレン)
適合チューブ内径(Φmm)
6~8
接続口径(Φmm)
外径/ Φ9、内径/ Φ6
オートクレーブの可否
不可
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別
三口フラスコ
容量(mL)
500
材質
本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
チューブ接続口径(Φmm)
(外径)8
アズワン品番
6-9726-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
大容量の捕集が可能です。
仕様
分離型
材質
ガラス
全長(mm)
135×360
接続口径(Φmm)
内径×外径:9.6×12
アズワン品番
1-6147-12
1個
¥28,500
税込¥31,350
当日出荷
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様
Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数
4
接続チューブ外径
Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品
交換用ナット・小。交換用シリコン製Oリング・小。交換用シリコン製Oリング・大。交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質
ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)。ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否
不可
仕様
29/42(摺合 TS)
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
接続径:Φ10mm
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180