- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ガス溶接圧力調整器のおすすめ人気ランキング
ガス溶接圧力調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「ガス溶接圧力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベ 圧力計」、「アセチレンガス 圧力計」、「酸素 逆火防止弁」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
形状
入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)
入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×260
低圧圧力計(MPa)
0.2
一次側圧力(MPa)
~1.55
標準流量
2NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
質量(kg)
1.6
ねじ
入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格
関西式
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
機能
逆火防止
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用ガス
アセチレン
質量(kg)
1.8
ねじ
入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
質量(kg)
1.7
ねじ
入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
トラスコ品番
281-6105
接続口径
入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)
2
一次側使用範囲(MPa)
~1.55
二次側使用範囲(MPa)
0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
寸法(mm)
入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口
質量(kg)
1.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×165
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
質量(kg)
1.7
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
65×55
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様
乾式安全器一体型
質量(g)
本体:1200、ガット(枠):480
タイプ
逆火防止
使用環境温度(℃)
-10~+40
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)
2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])
0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径
入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×155
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
接続口
酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別
M16 1.5袋ナット式
仕様
ホースナット
使用ガス
プロパン
適合
LPG
質量(kg)
1.3
ねじ
入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。
270度の広角・大径目盛。
ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス
酸素ガス
標準流量(m3/h)
30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)
一次側圧力(MPa)
14.7
タイプ
逆火防止
その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
調整圧力(MPa)
0.1~0.99