ガス溶断 器具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「ガス溶断 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶断 火口」、「ガス切断 用品」、「プロパン ガス 切断 機」などの商品も取り扱っております。
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容 酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。 型式 ウェルディングキット 全長(mm) 555 サイズ 中型 切断板厚(mm) 1~30 火口 (適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付) 溶接板厚(mm) 2.0~6.0
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) 火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30 全長(mm) 395 質量(g) 610 使用圧力(MPa) 酸素:0.3。アセチレン:0.02 JIS規格 JIS1形1号相当品 火口 中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷


8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番 306-1493 長さ(mm) (ガイドレール)726 型式 KT-270 質量(kg) 2 角度(°) (開先切断)0~45 有効長(mm) (ガイドレール)636 切断速度(mm/min) 300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm) 83 長さ(mm) 46
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm) 500 切断能力(mm) 1~100 使用ガス アセチレン 質量(g) 795 付属品 火口1、2、3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤマト産業YMキット
溶断作業に必要な器具が収納されており(ホース別途)、出張工事用として便利です。
用途出張工事用等に
1式
69,980 税込76,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス アセチレン・酸素 取付ねじ W13.5×24山 ガス圧力(MPa) (O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)