- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ガス漏洩検知器のおすすめ人気ランキング
ガス漏洩検知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「ガス漏洩検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 漏れ チェッカー」、「ガス検知器 レンタル」、「可燃 性 ガス 検知 器」などの商品も取り扱っております。
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)
約190(電池/レーザーケース含む)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
表示
【検知】断続音及びアラームランプの点滅
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×32×130(突起部除く)
応答時間
3秒以内(フロンガス除く)
検知原理
熱線型半導体式
使用温湿度範囲
-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)
防爆構造
本質安全防爆(ExiaⅡBT3)
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
濃度(ppm)
【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
漏洩量
【検知可能漏洩量】。都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s。フロンガス:[R407C]12.4g/年。 [R410A]11.2g/年
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)
約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
測定範囲
0~100%LEL
警報設定値
20%LEL(固定)
保護等級
IP67相当
質量(g)
約460(電池含む)
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
電源
単3形アルカリ乾電池2本
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品
保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)
約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)
-20~+55(急変なきこと)
電源
単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示
動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式
LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級
IP67 相当
連続使用時間(時間)
約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約186×41×38(突起部は除く)
検知原理
熱線型半導体式
警報方式
ガス警報:1段警報
検知方式
ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作
ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類
ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示
ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露なきこと)
仕様
検知可能濃度:都市ガス・LPG等:10ppm、検知可能漏洩量:都市ガス・LPG等/3.3×10-6Pa・m3/s
セット内容
本体、ドレンフィルタ、ダストフィルタ、自在型アタッチメント、レザーケース、予備フィルタ、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約190(レザーケース含む)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×32×130(突起物含む)
ガス採気方式
自動吸収式
応答時間(秒)
3以内
検知原理
熱線型半導体式
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造
本質防爆(Exia II BT3)
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約12
検知対象ガス
2種類の可燃性ガス切替式
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。
センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。
ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。
工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理
電源
AC100-240V
分解能
0.01
機能
(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能
気圧(hPa)
使用範囲:大気圧±10%
ガス採気方式
拡散式
検知原理
接触燃焼式
動作温度、湿度範囲
0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力
リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガス
CFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品
ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源
単3アルカリ乾電池×2
表示方式
ブザー音、LEDインジケーター
寿命
センサー:約30時間
ウォームアップ時間
約6秒
使用環境温度(℃)
0~50
検知方式
放電式
感度調整
6段階
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番
421-7063
質量(g)
450
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)
0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品
キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)
約190
電源
アルカリ単3乾電池×2
感度
通常モードLo/高感度モードHi(g/year):。(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式
(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間
約2秒
使用環境温度(℃)
(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
190×57×38
プローブ長(mm)
300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)
70×28×255
測定範囲
20~100KHz
質量(g)
260
電源
9V電池×1個(別売)
アズワン品番
4-374-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガス
ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他
付属品
チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)
約370
電源
単3電池×4
感度
最高10ppm(メタンにて)
使用環境
-10~60℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
220×65×42
検知方式
ブザー、LEDインジケータ
感度調整
2段階切替、ゼロ機能付
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。
ポケットに収まるコンパクトボディ。
ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。
微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。
アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガス
R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf
濃度(ppm)
検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)
約190(電池、レザーケース含む)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
表示
検知表示/断続音及びアラームランプの点灯
保護等級
IP22相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×32(突起部を除く)
使用圧力範囲
大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式
自動吸引式
応答時間(秒)
10以内
検知原理
熱線型半導体式
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]
漏洩量
検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様
発生周波数:40KHz
寸法(mm)
50×26×146
質量(g)
122
電源
9V電池×1個(別売)
アズワン品番
4-374-02
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
ヘリウムを測定。
高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容
本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
寸法(mm)
82(W)×162(H)×36(D)
質量(g)
約450(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知範囲
0~100vol%
防爆構造
Exibd II BT3
検知対象ガス
ヘリウム
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)
RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源
RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級
RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲
~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)
7
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数
最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min