- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- ガス給湯器 16号のおすすめ人気ランキング
ガス給湯器 16号のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新398件の「ガス給湯器 16号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス風呂給湯器」、「給湯機」、「電気 湯沸かし器」などの商品も取り扱っております。
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
タイプ
給湯専用
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
給水・給湯接続
R1/2(15A)
グリーン購入法
適合
種類
給湯専用
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
タイプ
エコジョーズタイプ
グリーン購入法
適合
リモコン
別売
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズ
GQ-WEシリーズ
給水・給湯接続
R1/2(15A)
ヒーター(W)
(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)
31、(待機時)1.1
使用期間(年)
(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
16号給湯タイプ
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)
給湯33.4
グリーン購入法
適合
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用 オートストップ
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
付属品
取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)
AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)
【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置
空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)
【最低作動】3.5
点火方式
ダイレクト着火方式
排気方式
強制排気
電源コード
VCT(2心)×1.5m
設置方式
屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径
【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
10※機器のみの場合
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法
適合
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品
取付ネジ類一式
タイプ
オート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
関連資料
納入仕様図(0.23MB)
設置形態
屋外壁掛形
号数
16号
シリーズ
GQ-WS
性能
Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ
給湯専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法
適合
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時/約19)
ヒーター(W)
450
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60/約85切替
出湯温度(℃)
約60/約85切替
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径
(給水・出湯)G1/2
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
9
表示部
通電表示ランプ付
材質(タンク)
スチール(グラスライニング処理)
設置方式
壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)
900
沸上げ温度(℃)
30~60
漏電ブレーカ
15A
種類
給湯専用
設置形態
屋内壁掛/強制給排気形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ
リモコン
台所リモコン/本体組込
ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ
屋外型給湯専用
能力
20号
機能
給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能
設置形態
屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法
適合
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品
本体取付板、取付ネジ類一式
タイプ
オート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
関連資料
納入仕様図(0.61MB)
設置形態
屋外据置形
号数
16号
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式
屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×517×240
質量(kg)
29.5
シリーズ
RUF-A
待機時消費電力(W)
1.7
ヒーター容量(W)
158
区分
0
付属品
本体固定金具
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品
シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)
(満水時)26
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×250×533
電源コード(m)
2
定格消費電力
0.701kw
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
水圧
0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)
約85
沸騰時間目安
約98分
有効貯湯量(L)
14
出湯温度(℃)
給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:700
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約25
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
7
本体質量(kg)
約9(満水時/約34)
ヒーター(W)
700
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷