- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ガス置換ユニットのおすすめ人気ランキング
ガス置換ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ガス置換ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雰囲気炉」、「炉心管」、「電気管状炉」などの商品も取り扱っております。
仕様
適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個
型番
TMF-300N用ガス置換ユニット
アズワン品番
1-7555-43
1個
¥60,400
税込¥66,440
翌々日出荷
仕様
適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム
アズワン品番
1-7555-44
1個
¥66,900
税込¥73,590
翌々日出荷
仕様
適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム
アズワン品番
1-7555-45
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。
材質
SUS304
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番
1-7555-21
仕様
任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上
外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)
約38
電源(V)
AC100V 50/60] 12A
制御方式
PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)
30×300
型番
TMF-300N
ヒーター(W)
1200
安全装置
ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、。設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×350×488
分解能(℃)
1/1分
設定時間
0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)
100~1200
最高温度到達時間
約100分(無負荷)
プログラム機能
16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)
(炉内)90×110×70 ※
センサー
K型熱電対
温度分解能(℃)
1
外寸法(mm)
340×260×290
温度設定範囲(℃)
100~900
庫内容量(L)
0.7
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)
1200(最高)/1100(常用)
材質
(炉体)セラミック成形品
電源
AC100V
温度範囲(℃)
常用~1000
炉内寸法(mm)
Φ60×260
ヒーター
カンタル線
外寸法(mm)
186×300
昇温時間
約25分(常温~1100℃)
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様
100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質
外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)
約5.2
電源
AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)
Φ50×140
外寸(mm)
210×210×290
センサー
K熱電対
温度調節
PID制御
アズワン品番
3-9512-01
タイマー
ON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)
0.3
安全機構
センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
1個
¥899,800
税込¥989,780
46日以内出荷
型番
石英炉心管
外径(mm)
Φ30×Φ24×500
アズワン品番
1-7555-17
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
仕様
適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個
アズワン品番
1-7555-47
1個
¥79,900
税込¥87,890
24日以内出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質
(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)
(炉内)50×300
電源
AC100V 50/60Hz 15A
制御方式
PID制御・SSR出力
センサー
R熱電対×2
安全装置
独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能
プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
100~1200
アズワン品番
1-7555-42
庫内容量(L)
0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外形寸法(mm)
Φ30×Φ24×500
アズワン品番
1-7555-51
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様
TMF-500N用
サイズ(mm)
(外径)Φ50×Φ42×500
アズワン品番
1-7555-52
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
タイプ
ゲージポートNWフランジ付
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W
質量(kg)
約39
電源
単相AC200V 50/60Hz 9A
制御方式
PID制御・SSR出力
炉内寸法(mm)
70×300
センサー
R熱電対×2
安全装置
独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)
2(丸端子)
機能
プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
外寸法(mm)
395×390×510
温度設定範囲(℃)
100~1200
アズワン品番
1-7555-23
庫内容量(L)
1.2
1個
¥589,000
税込¥647,900
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質
ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)
(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000
昇温時間
(常温→最高温度)約90分(空炉状態)
センサー
R熱電対
制御方式
PID制御
機能
独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
プログラム機能
16ステップ・8パターン
時間設定
範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
安全機構
センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
電源コード(m)
2(丸端子)
材質
炉体:セラミックファイバー
外装
スチール耐熱塗装
仕様
吸気口:ホースニップル Φ6mm用