ガス配管プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
119件の「ガス配管プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 プラグ止」、「プラグ 15a」、「プラグ メクラ」などの商品も取り扱っております。
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 プラグ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SCS14A 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 四角プラグ 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状 六角プラグ 使用流体 水・空気・油 流体温度(℃) -20~100
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)