ガラス スクエアのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
299件の「ガラス スクエア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス」、「フラワー ベース ガラス 花瓶」、「花器」などの商品も取り扱っております。
シンプルなスクエア形状が、和・洋・中華など様々なシーンで扱い易く、コーディネートの幅を広げます。 入れ子になるのでスペースをとらず、収納にも便利な器です。
形状 食器の種類 洋食器 クリア 高さ(mm) 48 最大径(Φmm) 110×110
1セット(6個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
479 税込527
3日以内出荷


耐熱ガラス密封保存容器。
材質 (フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 形状 角形 機能 ロック機能付き 電子レンジ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スクエアスタイルでお部屋をクールに演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×6×9
1個
909 税込1,000
当日出荷

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ミニキューブカーブエッジ
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類 洋食器 材質 ポリスチレン 形状 容量(mL) 50 高さ(mm) 34 短辺(mm) 58 長辺(mm) 58 耐熱温度(℃) -18~+70
1セット(12個)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。
食器洗浄機 業務用 材質 全面積層強化ガラス 形状 角皿 ホワイト 容量(mL) - 食器の種類 洋食器
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

火を灯すと放射線状の光の筋がテーブルに映し出されます。キャンドルの灯りをより視覚的に楽しんで頂けるガラスホルダーです。クリアカップと併用がおすすめです。
材質 ガラス 質量(kg) 0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×55 TKG品番 9-1779-1201 TKG品番(2017) 6-1583-0701
1個
349 税込384
当日出荷

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm) 38.1 シャンク径(Φmm) 3.175 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様 オアシス用ストッパー有り 材質 プラスチック 分類 花器 ベース 寸法(cm) □12×H10
1個
489 税込538
当日出荷

保存しやすい角型スクエア皿 オーブンレンジはもちろん、電子レンジ使用可能。
仕様 ●商品寸法(mm):WW232×D270×H56●満水容量(mL):2,000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W497×D300×H277 アズワン品番 67-3056-79
1箱(8個)
14,980 税込16,478
13日以内出荷

保存しやすい角型スクエア皿 オーブンレンジはもちろん、電子レンジ使用可能。
仕様 ●商品寸法(mm):W189×D225×H55●満水容量(mL):1,300●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W488×D410×H217 アズワン品番 67-3056-77
1箱(12個)
17,980 税込19,778
13日以内出荷

保存しやすい角型保存容器4個セット 電子レンジ使用可能。 少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。 角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様 ●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W267×D243×H59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W585×D280×H280 アズワン品番 67-3056-84
1箱(4個)
18,980 税込20,878
11日以内出荷

密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。同サイズなら3段まで積み重ね可能です。
形状 角形 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) -20~110 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) シリコーンゴム 材質(止具) ABS樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×98×175 保護等級 IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 明暗、人感 設置方式 クリップ 設置場所 屋外 動作温度(℃) -10~40 灯数 45灯 点灯時間 常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数 <満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類 LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

保存しやすい角型保存容器10個セット 電子レンジ使用可能。 少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。 角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様 ●商品寸法(mm):KST-25×4/W111×D107×H47、KST-60/W143×D139×H62、KSTL-90/W238×D125×H56、KSTL-140×1/W270×D145×H62、HKOZ-200/W270×D244×H57●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):290×315×206●入数:1箱(10個入×2セット入) アズワン品番 67-3056-11
1箱(2セット)
18,980 税込20,878
11日以内出荷