- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガラス 冷却 器のおすすめ人気ランキング
ガラス 冷却 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新323件の「ガラス 冷却 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジムロート冷却管」、「ガラス蒸留器」、「還流装置」などの商品も取り扱っております。
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプ
リービッヒ
材質
ほうけい酸ガラス
アズワン品番
1-4318-01
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)
Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)
35×(筒部)300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
セット内容
玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2
種別
1L ガラスセット
ホース口径(Φmm)
12
摺合せ
抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。
・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
300mm
寸法d(mm)
34
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
70
上部摺合
18/9
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質
ほうけい酸ガラス
タイプ
ジムロート
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)
9
足径(Φmm)
12
恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
材質
ガラス
厚さ(mm)
約1.2
アズワン品番
1-4322-01
仕様
300mm
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20×70mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8
1個
¥16,236
税込¥17,860
17日以内出荷