- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ガラス 噴霧器のおすすめ人気ランキング
ガラス 噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「ガラス 噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TLC カッター」、「試薬スプレー」、「噴霧器」などの商品も取り扱っております。
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質
天然ゴム(ラテックス)
スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
仕様
摺合せ、ツノ、スプリング付
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
カップ径(Φmm)
23
吸引口外径(Φmm)
8
仕様
スプリング止め付き
試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。
全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。
アズワン品番
2-4764-01
容量(mL)
100
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。
TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番
868-3752
セット内容
スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ
材質
ガラス
全長(mm)
【ゴムポンプ】360
容量(mL)
100
質量(g)
200
径(mm)×高さ(mm)
60×130
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
仕様
【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用
付属品
ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本
電源
充電式(充電器付属)
アズワン品番
3-3354-01
1式
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質
ゴム(保護網付)
仕様
二連球22cm
チューブ内径(Φmm)
4×8
チューブ長さ(mm)
380
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
TLC発色用の自動スプレー装置です。
透明な容器の上部に置かれているスプレーヘッドにて発色試薬を微細で均一に噴霧します。
TLCプレートを容器の底部部分に置き、スプレーヘッドから発生する試薬のミストを容器内部に飽和させ、TLCプレートの表面へ噴霧します。
4種類のノズルと6つのスプレー時間で異なる粘度の試薬も噴霧することができます。
再現性が高く、誰でも同じように噴霧することができます。
環境に優しく、クローズ空間での操作になります。
発色試薬例:10%硫酸、リンモリブデン酸、ニンヒドリン、ドラーゲンドルフ、バニリン、ドラーゲンドルフ試薬など。
用途TLC発色試薬の噴霧に。
トラスコ品番
206-3498
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×430×355
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
45日以内出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。
ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
安価で高品質な日本製です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
材質
天然ゴム
チューブ径(Φmm)
外径 9/内径 5
アズワン品番
6-362-01
仕様
吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
空気を連続して送ることができます。
材質
天然ゴム
医療理化学実験用。柔らかな天然ゴム球とゴム袋の作動により、容易に送気作業が行えます。
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。