ガラス 戸 つまみのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ガラス 戸 つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス マグネット」、「スガツネ ガラス用つまみ」、「目透かしマグネット」などの商品も取り扱っております。
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミ合金 材質(取付部) アルミ合金 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 アルミニウム合金 種類 丸形 ねじピッチ 0.7 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 515 寸法L(mm) 40 寸法H(mm) 15 寸法W(mm) 5.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 5
1個
519 税込571
当日出荷

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品 スペーサー。ハンドルプレート。パッキン。十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)。十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm) 15.5 質量(g) 430 種類 引手 仕上 アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm) 6、8、10、12 適合扉 (ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる吸盤式のツマミです 吸盤式ツマミ ガラス戸棚に簡単に取り付けできるツマミです
直径(Φmm) 40
1パック(2個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 付属品 PVCワッシャー(2ヶ)。PVCチューブ(1ヶ) 材質 黄銅 種類 つまみ 寸法D2(mm) 12 対応ガラス板厚(mm) 8、10、12
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類 その他 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 質量(g) 19.1 種類 関連部品 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番 433-4337 材質 ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm) 72 高さ(mm) 50 質量(g) 100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質 アルミ 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類 つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質 ABS樹脂 クリーム 質量(g) 16 標準色 クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ 表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質 エラストマー樹脂 タイプ 真空式 径(Φmm) 45 安全荷重(kg) 2
1個
359 税込395
当日出荷

両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質 ABS樹脂 サイズ(mm) 20×50
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm) 4.5 種類 引手 仕上 アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)