ガラス 手摺のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「ガラス 手摺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス フェンス」、「手摺」、「ステンレス手摺パイプ」などの商品も取り扱っております。
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質 SUS304HL・磨 形状 L受
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質 ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 質量(g) 297 適合パイプ径(Φmm) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 12~26
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質 ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 仕様 首振り/平受タイプ 仕上 鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 12~26 分野 インテリア
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
材質 ステンレス鋼 仕上 MST(鏡面) その他 #2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g) 240 仕上 鏡面研磨 推奨ねじ #4.8皿木ネジ
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質 SUS304HL 形状 L受
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕様 首振り/平受タイプ 仕上 鏡面研磨(MST) 推奨ねじ #4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 インテリア
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質 SUS304HL・磨 形状 L受
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質 SUS304HL・磨 形状 L受
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-303) 仕上 鏡面研磨 操作方法 壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8~12
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 L受 仕様 16Φ軸 材質 ステン 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具 材質 SUS304HL・磨 形状 直受
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 MST(鏡面) 適合パイプ径(Φmm) 34 推奨ねじ #4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質 亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 対応ガラス板厚(mm) 6~12 適合ガラス厚(mm) 6、8、10、12
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具 材質 SUS304HL・磨 形状 直受
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適合径(Φmm) 45 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A4×20 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)