ガラス 棚 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
417件の「ガラス 棚 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 棚 ブラケット」、「ガチャ柱棚受け」、「ガラス 受け 金物」などの商品も取り扱っております。
スペーサーの代わりにご利用いただけます。 61-37-27-1~6用のガラス止めです。
セット内容 前面用金具×2、後面用金具左・右×各1 材質 スチール製 クロームメッキ アズワン品番 62-2132-36
1セット
879 税込967
翌々日出荷

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型) 仕様 先端ツメなし 付属品 クッション 適合 (振れ止め)SL 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6t 角度(°) 腕金具0.75アップ 材質(クッション) EVA樹脂
1個
219 税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガラス棚専用ブラケット 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3.0 仕上 クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツ
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm) 27 厚さ(mm) 17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm) 6、8、10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 1.5×2×3.8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm) 6~10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm) 6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 70 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N) 98/2個 棚受け金具 その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g) 8 種類 棚受 仕上 ヘアライン仕上 付加機能 滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf) 45 アズワン品番 64-6792-53 耐荷重(N) 1280 棚受け金具 棚柱用
1個
349 税込384
3日以内出荷

材質/仕上 アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm) 8 耐荷重N(kgf) 98(10)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)