- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラス 筒状のおすすめ人気ランキング
ガラス 筒状のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「ガラス 筒状」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管 カッター」、「ゲージガラス」、「円柱ガラス」などの商品も取り扱っております。
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
25~990
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
材質
石英
長さ(mm)
1000
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質
ガラス繊維
長さ(m)
30
肉厚(mm)
2
最高使用温度(℃)
550
グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。
ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。
チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。
外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。
製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。
材質
グラスファイバー
推奨雰囲気温度(℃)
-50~260
仕様
【融点】非融解・非燃焼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)
1000
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)
95
材質
アルミニウム合金
高さT(mm)
35
付属品
パッキン
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状
ファスナー留め
電源
AC100V コンセント付き
耐熱温度(℃)
400
仕様
保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛
なし
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、パッキン/約70