ガラス 電気炉のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「ガラス 電気炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 加熱炉」、「ガラス 溶解温度」、「リフロー炉」などの商品も取り扱っております。
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

城田電気炉材卓上型電気炉
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 330×380×335 電源 AC100V・1.0kW 炉内寸法(mm) 160×200×85 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm) 185×230×225 質量(kg) 4 電源 AC100V・400W 炉内寸法(mm) 85×120×60 温度調整方法 デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 70×120×50 外寸法(mm) 180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm) 320Φ×350 電源(AC V) 100 50/60Hz 発熱体 カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃) 200~1270(10パターン) 仕様 ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番 336-8033 質量(kg) 64.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×300 容積 22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃) 100~1200 最高温度(℃) 1200 温度設定 (分解能)1℃ 温度制御方式 PID制御SSR出力 プログラム機能 16ステップ4パターン センサー R型熱電対 ヒーター カンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源 AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m) 2(3Pプラグ付き) タイマー設定 0分~99時間59分(1分単位) 安全機構 センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg) 約20 アズワン品番 1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×100 材質 [外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
寸法(mm) (炉内)90×110×70 ※ センサー K型熱電対 温度分解能(℃) 1 外寸法(mm) 210×260×290 温度設定範囲(℃) 100~900 庫内容量(L) 0.7
1個
157,000 税込172,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg) 14 電源(V) AC100 炉内寸法(mm) 170×170×150 温度制御方式 全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW) 1.3 最高使用温度(℃) 1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
287,000 税込315,700
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 380×430×405 電源 AC100V・1.4kW 炉内寸法(mm) 200×240×130 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
239,000 税込262,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃) 100~1000(常用/900) センサー K型熱電対×2 プログラム機能 16ステップ、8パターン タイマ機能 オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 最高温度到達時間 約45分 外装 スチール塗装仕上 内装 セラミックファイバー 保証期間 3年 安全装置 独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF) 電源コード(m) 2(3Pプラグ)
1個
273,000 税込300,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃) 1000 寸法(mm) 240×280×380 質量(kg) 6 電源 AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 120×170×100 温度制御 半自動式PID制御 アズワン品番 64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別 (高温仕様) アズワン品番 3-6543-01
1個
255,000 税込280,500
当日出荷

4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様 プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能) 材質 外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用) 質量(kg) 6 電源 AC100V 50/60Hz 最高温度(℃) 1000 炉内寸法(mm) 120×170×100 消費電力 800W(4面ヒーター) 外寸(mm) 240×280×380 アズワン品番 1-3961-21
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品 ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質 外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg) 57 外形寸法(mm) 485×550×685 電源(V) AC200/15A 制御方式 PID制御 炉内寸法(mm) 260×275×260 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃) 100~1280 アズワン品番 1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 400×460×355 質量(kg) 18 電源 AC100V・1.4kW 炉内寸法(mm) 230×300×90 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷