ガラスエッジプロテクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ガラスエッジプロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスエッジ」、「ガラスエッジガード」、「ガラスエッジプロテクター 5mm」などの商品も取り扱っております。
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品 十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質 ポリカーボネート(PC) クリアー 種類 エッジシール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質 ポリエチレン 関連資料 SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質 硬質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 13822、13908
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
材質 ポリカーボネート(PC) 長さ(mm) 3000
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質 ポリ塩化ビニル 長さ(mm) 2200 適合ガラス厚(mm) 10
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Hawa エッジプロファイル
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
用途ガラスの端面を保護するシールです。 材質 ポリカーボネイト 長さ(mm) 3000 種類 エッジシール
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質 硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
半透明
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エッジプロテクター TE Connectivity
仕様 プロダクトタイプ = エッジプロテクター。長さ = 1200mm。高さ = 9mm。材質 = ポリオレフィン。色 = 黒。。Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm) 1.0 材質(本体) 6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト、セパレーター、ケーブルラック親桁等のエッジ部分にはめるだけで確実なケーブル保護ができます。
用途セパレーター等のエッジ部とケーブルとの接触を防ぐブッシングです。 材質 6ナイロン 乳白色 長さ(m) 1
1セット(5本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質 硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質 硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質 塩化ビニル樹脂(PVC) 長さ(mm) 2500 半透明 種類 エッジシール 適合ガラス厚(mm) 6、8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状 コ型 材質 ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)