ガラスクランプ棚金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ガラスクランプ棚金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 受け 金物」、「ガラス マグネット」、「板接続金具」などの商品も取り扱っております。
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm) 6、8、10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm) 6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚10mm用
OT-B090-SUS用受金具です。
材質 ステンレス 仕上 MST(鏡面) 操作方法 付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚8mm用
OT-B090-SUS用受金具です。
材質 ステンレス 仕上 MST(鏡面) 操作方法 付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm) 2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下OT-B090-SUS用受金具
ステンレス戸当りの受金具です。
付属品 スポンジゴム×1個 材質 ステンレス鋼板(SUS-430) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 70 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N) 98/2個 棚受け金具 その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け 付属品 スペーサー(両面テープ付き、黒色) 材質 取付可能ガラス厚(mm) 5
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm) 6~10 材質 ステンレス鋼 (SUS304)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm) 6~10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ(mm) 8 ガラス 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×200
1枚
6,298 税込6,928
4日以内出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm) 450×132×65 クリア 材質(棚板) ABS樹脂 材質(ブラケット) ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー) 材質(棚受け部、化粧棚) ABS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 450×132×65
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品 十字穴付なべ小ねじM4×14 材質 亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂 仕上 亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック 適合ガラス厚(mm) 5、6、8
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)